Motion
7000030807 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉE 290 291-Y, JAUNE UNIDIRECTIONNEL, 100 PAR UNITÉ

3M
7000030807 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 291-Y, ONE-WAY YELLOW, 100 PER CT

3M™ Raised Pavement Marker 290 291-Y, One-Way Yellow, 100 per ctn
N° D’ARTICLE MI09519705
N° MFR7000030807 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 291-Y, ONE-WAY YELLOW, 100 PER CT
Prix701.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000030807 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 291-Y, ONE-WAY YELLOW, 100 PER CT

3M™ Raised Pavement Marker 290 291-Y, One-Way Yellow, 100 per ctn
N° D’ARTICLE MI09519705
N° MFR7000030807 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 291-Y, ONE-WAY YELLOW, 100 PER CT
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
Prix701.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.51 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Poids
    0.152 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138569056
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051138569056

Aperçu

Description du fabricant
7000030807 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile