Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes casques de sécurité EVO® 6100 Ascend de JSP® sont la dernière édition de la gamme de protection de la tête. L’EVO® 6151 Ascend s’accompagne d’une mentonnière réglable à 4 points intégrée avec boucle à dégagement rapide et d’une doublure EPS (polystyrène élargi) qui absorbe les chocs verticaux, frontaux, latéraux et dorsals pour les dangers qui peuvent survenir lors du travail en hauteur.
- Type d’ajustementCliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant5038428367547
Aperçu
- Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) conçue avec cinq canaux surélevés sur le dessus pour plus de résistance et une zone arrière étendue pour une protection supplémentaire
- Le système de suspension en polyester à 6-Point offre un confort inégalé sans compromettre la performance
- Le réglage unique 3D offre un ajustement précis grâce aux réglages de profondeur du harnais, contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain actuel
- La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
- Bandeau en molleton Chamlon.
- Les fentes universelles pour accessoires acceptent pratiquement tous les accessoires des concurrents
- Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
- Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E
- Conforme également aux exigences ANSI pour l’enfilage inversé et la température inférieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure