Motion
7100188543

3M
7100188543

Roue non tissée et à ébarbage – 14.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI09528036
N° MFR7100188543
Prix651.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188543

Roue non tissée et à ébarbage – 14.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI09528036
N° MFR7100188543
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
Prix651.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    14 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule non tissée et ébavurique 7100188543 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 14.0000 po, une épaisseur de meule de 1.0000 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po, une qualité moyenne et un type de meule unifié, adapté à la finition à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060056936
  • CUP_NON
    00638060056936
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
7100188543 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur