Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids145.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur de sécheuse court, 10 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 3600 tr/min, cadre 215TZ , TEFC
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- Numéro CUP du fabricant691720993750
- Catégorie de moteurMoteur du ventilateur centrifuge
- Puissance du moteur10 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON691720993750
- Tension208-230 V
Aperçu
- Peint en époxy
- Rallonge d’arbre NEMA standard
- Isolation de classe F
- Peinture époxy