Spécifications
Dimensions
- Poids7.30 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Numéro CUP du fabricant691720365625
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON691720365625
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE DE VECTEURS 174616.00 VFD.NEMA 1 3PH.7
- Interface à six boutons, affichage à DEL
- Logement NEMA 1
- 200/240 Tension