Motion
SÉRIE DE VECTEURS 174630.00 VFD.NEMA 1 3PH.2

MARATHON ELECTRIC
174630.00 VECTOR SERIES VFD.NEMA 1 3PH.2

Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530498
N° MFR174630.00 VECTOR SERIES VFD.NEMA 1 3PH.2
Prix4,797.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
174630.00 VECTOR SERIES VFD.NEMA 1 3PH.2

Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530498
N° MFR174630.00 VECTOR SERIES VFD.NEMA 1 3PH.2
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
Prix4,797.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Numéro CUP du fabricant
    691720909683
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720909683

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE DE VECTEURS 174630.00 VFD.NEMA 1 3PH.2
  • Protection de logement NEMA® 1 IP31
  • Conceptions vectorielles de flux en boucle ouverte
  • Clavier et affichage faciles à utiliser
  • Clavier à distance offert en option
  • Affichage DEL à 4 chiffres
  • 8 vitesses préréglées
  • Contrôle de procédé : modes PID : action directe ou inverse
  • Surveillance en temps réel : historique des défauts du registre 8 , ID réseau du variateur version logicielle, bus c.c.