Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6000
- Taille du cadre30
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6000
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids14.00 lb
Détails
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationF
- Type de montageSpécial
- Type d’arbreParallèle
- CUP_NON691720214459
Aperçu
- Rendement égalé pour un service continu.
- Engrenages en acier usinés avec précision.
- La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
- Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.