Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre34
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids13.00 lb
Détails
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Classe d’isolationH
- Type de montageSpécial
- Type d’arbreAngle droit
- CUP_NON691720321898
Aperçu
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Le boîtier en alliage d’aluminium moulé sous pression monopièce est imprégné de Resinol RT pour la protection et le scellement
- La boîte d’engrenages légère combine une résistance élevée à la traction et une précision usinée pour l’alignement des roulements et des engrenages
- Joints en nitrile haute température pour une durée de vie optimale
- La boîte de vitesses est fournie avec un arbre de sortie plein, mais peut être convertie en un arbre de sortie creux. Il suffit de retirer l’arbre plein en retirant les bagues élastiques
- Les pieds en T fournis sont amovibles pour être convertis en montage frontal
- Boîte de conduits en option disponible