Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre90L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Poids52.50 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBride B3
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreCEI
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720108383
- Tension115/230 V
Aperçu
- Moteurs métriques CEI
- Cadre en aluminium
- Système d’isolation à onduleur
- Système d’isolation de classe F
- Arbre percé et taraudé
- Joints en V aux deux extrémités