Motion
120-5900/L
Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir synthétique, sans catégorie, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI09610962
N° MFR120-5900/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir synthétique, sans catégorie, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI09610962
N° MFR120-5900/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    52 cm
  • Poids
    15.7 kg

Détails

  • Cote d’impact Ansi Isea
    1
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction, la réparation automobile, la démolition, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    3111
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE SÉCURITÉ MAXIMALE DE 120-5900/L,
  • La paume en cuir synthétique avec renforts améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
  • Protège-doigts, pouce et dos de main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
  • Fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos en Spandex à haute visibilité
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits