Motion
1206-5C
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI09612339
N° MFR1206-5C
Prix27.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI09612339
N° MFR1206-5C
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
Prix27.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille hexagonale
    0.63 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Longueur
    0.82 po
  • Longueur totale
    0.82 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    9/16-24
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-24
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206-5C
  • Numéro CUP du fabricant
    678146164568
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146164568

Aperçu

Description du fabricant
1206-5C PIG (REUS), AUTRE TÉFLON,
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production