Motion
12Z-25E-BG
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) – matériau en acier, 3/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI09612471
N° MFR12Z-25E-BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) – matériau en acier, 3/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI09612471
N° MFR12Z-25E-BG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    M36X2
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Hauteur
    2.96 po
  • Corps hexagonal
    1.8100 po
  • Taille hexagonale
    1.81 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.04 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    5.13 po
  • Diamètre extérieur
    1.8100 po
  • Longueur totale
    5.13 po
  • Poids global
    0.98 lb
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    M36X2
  • Taille du filetage
    M36X2
  • Poids
    0.98 lb
  • Largeur
    1.81 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    SAE J1176
  • Application
    Hydraulique à basse, moyenne et haute pression à usage général
  • Revêtement
    DURA-KOTE
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Configuration
    Coude 45 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de connexion
    Métrique
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M36X2
  • Type de fin 1
    Métrique
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Famille de raccords
    Métrique
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Raccord de tuyau de sertissage
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12Z-25E-BG
  • Compatibilité du fabricant
    Tête météorologique
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    DURA-KOTE
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de joint
    Métrique
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • Style
    Coude 45 °
  • Norme de filetage
    Métrique
  • Type de fil
    Métrique
  • Type
    Raccord de tuyau de sertissage

Aperçu

Description du fabricant
12Z-25E-BG RACCORD 12Z-25E BAGÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau