Motion
12Z-BC12-BG
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI09612507
N° MFR12Z-BC12-BG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI09612507
N° MFR12Z-BC12-BG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    0.7500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Hauteur
    1.42 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    2.81 po
  • Diamètre extérieur
    1.56 po
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Poids global
    0.42 lb
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    0.7500 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur
    1.56 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    SAE J1176, Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion, Conception innovante pour offrir des performances et un temps de disponibilité maximal, Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Appuyer pour connecter
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de connexion
    Connexion par poussée
  • Style de fin 1
    Connexion par poussée
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Famille de raccords
    Appuyer pour connecter
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Connexion par poussée
  • À utiliser avec
    H104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12Z-BC12-BG
  • Compatibilité du fabricant
    Tête météorologique
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    DURA-KOTE
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de joint
    Connexion par poussée
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    Connexion par poussée
  • Type de fil
    Connexion par poussée
  • Type
    Raccord de tuyau de sertissage

Aperçu

Description du fabricant
12Z-BC12-BG RACCORD 12Z-BC12 BAGÉ
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau