Motion
24712N-612
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 247 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI09613460
N° MFR24712N-612
Prix59.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 247 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI09613460
N° MFR24712N-612

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.94 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Longueur
    3.46 po
  • Longueur totale
    3.46 po
  • Poids global
    0.57 lb
  • Poids
    0.57 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24712N-612
  • Numéro CUP du fabricant
    725975060858
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975060858

Aperçu

Description du fabricant
FOURNISSEUR 24712N-612 PIG (REUS) R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production