Motion
33808C-Y76
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 338 série P, pivot ABS
N° D’ARTICLE MI09613944
N° MFR33808C-Y76
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 338 série P, pivot ABS
N° D’ARTICLE MI09613944
N° MFR33808C-Y76
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    0.98 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.41 po
  • Longueur
    1.61 po
  • Diamètre extérieur
    0.98 po
  • Longueur totale
    1.61 po
  • Poids global
    0.11 lb
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.98 po

Détails

  • Application
    Conduites de tuyau de frein à air.
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU EC038
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-20
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • À utiliser avec
    TUYAU EC038
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33808C-Y76
  • Numéro CUP du fabricant
    639789308474
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789308474

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À AIR 33808C-Y76 PIG (PERM) -8HOSE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau