Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.82 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur250.00 pi
- Rayon de courbure minimum2.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.82 po
- Diamètre extérieur0.82 po
- Longueur totale250.00 pi
- Poids global35.00 lb
- Poids35.00 lb
Détails
- ApplicationSystème hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Pays d’origineMX
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyuréthane
- DescriptionTuyau hydraulique thermoplastique
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Numéro CUP du fabricant810903034367
- Nom du fabricant (attribut de description)Weatherhead (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Types de produitsTuyaux et tubes flexibles
- Nom commercial/de marqueSynflex (Eaton)
- Nom/numéro commercialOptimum
- Matériau du tubeNylon
- CUP_NON810903034367
- Pression de service2050 psi
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
- 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.