Motion
3TR7N-12-200BX

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR7N-12-200BX

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/4 po, DI 1.04 po, pression de service 1250 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09614141
N° MFR3TR7N-12-200BX
Prix16.69 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR7N-12-200BX

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/4 po, DI 1.04 po, pression de service 1250 psi, pression d'éclatement 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09614141
N° MFR3TR7N-12-200BX
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
Prix16.69 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.04 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    200.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.04 po
  • Diamètre extérieur
    1.04 po
  • Longueur totale
    200.00 pi
  • Poids global
    34.00 lb
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Application
    Système hydraulique général, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, direction marine.
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Orange
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro CUP du fabricant
    810903034565
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex (Eaton)
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Nylon
  • CUP_NON
    810903034565
  • Pression de service
    1250 psi

Aperçu

Description du fabricant
3TR7N-12-200BX FLEXIBLE, THERMO 100R7
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents