Motion
4TA4PS4
4TA4PS4
N° D’ARTICLE MI09614497
N° MFR4TA4PS4
Prix16.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4TA4PS4
N° D’ARTICLE MI09614497
N° MFR4TA4PS4
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
Prix16.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.87 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.62 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    2.51 po
  • Longueur totale
    2.51 po
  • Poids global
    0.17 lb
  • Taille du filetage
    1/4-18
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA4PS4
  • Numéro CUP du fabricant
    810903035074
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    NPTF
  • CUP_NON
    810903035074

Aperçu

Description du fabricant
4TA4PS4 PIG (PERM), THERMO NPTF
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau