Motion
4TA6FJ4
Extrémité de tuyau Synflex (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI09614504
N° MFR4TA6FJ4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Synflex (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI09614504
N° MFR4TA6FJ4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.83 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.11 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Longueur
    1.99 po
  • Longueur totale
    1.99 po
  • Poids global
    0.12 lb
  • Taille du filetage
    9/16-18
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    0.83 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    3TR18CT, 3TR7, 3TR7N, 3TR8, 3TR8N
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Pays d’origine
    MX
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4TA6FJ4
  • Numéro CUP du fabricant
    810903035180
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Norme de filetage
    JIC 37
  • Type de fil
    JIC 37
  • CUP_NON
    810903035180

Aperçu

Description du fabricant
4TA6FJ4 PIG (PERM), THERMOSAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau