Motion
75708E-388
Weatherhead 757 E Series Crimp Hose Fittings SAE 45 Flare Male Rigid 45 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI09614819
N° MFR75708E-388
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 757 E Series Crimp Hose Fittings SAE 45 Flare Male Rigid 45 Tube Elbow
N° D’ARTICLE MI09614819
N° MFR75708E-388
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.35 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    3.65 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Longueur totale
    3.65 po
  • Poids global
    0.17 lb
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Utilisé avec les applications R134a et R12 . Idéal pour les camions lourds ainsi que pour les applications industrielles et automobiles.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H757
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H757
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75708E-388
  • Numéro CUP du fabricant
    757522083287
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    757522083287

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 75708E-388 45 DEG END 45 DEG END
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau