Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.47 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Facteur de coupure du tuyau3 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Longueur4.14 po
- Diamètre extérieur0.875 po
- Longueur totale4.14 po
- Poids global0.32 lb
- Poids0.32 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- ApplicationUtilisé avec les applications R134a et R12 . Idéal pour les camions lourds ainsi que pour les applications industrielles et automobiles.
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH757
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1SAE 45
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Sexe finalHomme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- À utiliser avecH757
- Numéro de catalogue du fabricant75708E-X08
- Numéro CUP du fabricant757522084574
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CUP_NON757522084574
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la brochure
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la brochure
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la brochure
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la brochure
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.