Motion
8X853
Boulon de pièce de rechange Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09614942
N° MFR8X853
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon de pièce de rechange Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09614942
N° MFR8X853
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Boulon
  • Hauteur
    0.50 po
  • Longueur
    1.47 po
  • Longueur maximale
    1.47 po
  • Longueur totale
    1.47 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Classe 8.8
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    725975573242
  • Qualité du matériel
    Classe 8.8
  • Type de tête de vis
    Hexagonales
  • CUP_NON
    725975573242
  • Garantie

Aperçu

Description du fabricant
BOULON EN ACIER 8X853 DIVERS VOIR 120-51961-TAB
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau