Motion
FC6216-1010S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC6216
N° D’ARTICLE MI09615663
N° MFRFC6216-1010S
Prix27.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC6216
N° D’ARTICLE MI09615663
N° MFRFC6216-1010S
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
Prix27.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.32 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Longueur
    2.21 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    2.21 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 2810 FC465 S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC6216-1010S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145444
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146145444

Aperçu

Description du fabricant
FC6216-1010S PIG (PERM), SAE 45 THERMO
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau