Motion
FC849B-08
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.89 po DE, 4000 psi pression de service, 16000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI09615669
N° MFRFC849B-08
Prix18.13 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.89 po DE, 4000 psi pression de service, 16000 psi pression d’éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI09615669
N° MFRFC849B-08
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
Prix18.13 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.5 po
  • Hauteur
    0.50 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.43 lb
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.89 po
  • Diamètre extérieur
    0.89 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    0.43 lb
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien général des systèmes industriels et hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau.
  • Demandes
    Entretien général des systèmes industriels et hydrauliques avec des fluides à base de pétrole et d’eau.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    1AA, 1SA, 1SB, Z
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC849B
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Normes respectées
    MSHA IC-84/71|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Pression de service
    4000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC849B-08 FLEXIBLE, 2 FILS R19 4000 PSI
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau