Motion
FW1890-08S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FW1890
N° D’ARTICLE MI09616798
N° MFRFW1890-08S
Prix31.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FW1890
N° D’ARTICLE MI09616798
N° MFRFW1890-08S
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
Prix31.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.33 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.84 po
  • Longueur
    2.17 po
  • Longueur totale
    2.17 po
  • Largeur
    1.33 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    EC910
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1890-08S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE FW1890-08S PI (PERM) 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau