Motion
14MPCC1120125

TB WOODS
14MPCC1120125

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 125 mm, 80 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09618990
N° MFR14MPCC1120125
Prix2,402.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC1120125

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 125 mm, 80 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09618990
N° MFR14MPCC1120125
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
Prix2,402.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Longueur
    1120 mm
  • Longueur totale
    1120 mm
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Poids
    2.3 lb
  • Largeur
    125 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672911917

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC1120125 14MPCC-1120-125 QTPCII