Motion
14MPCC175020

TB WOODS
14MPCC175020

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1750 mm, largeur de 20 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619019
N° MFR14MPCC175020
Prix676.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC175020

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1750 mm, largeur de 20 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619019
N° MFR14MPCC175020
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
Prix676.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Longueur
    1750 mm
  • Longueur totale
    1750 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1750 mm
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    20 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    125
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672912228

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC175020 14MPCC-1750-20 QTPCII