Motion
2AK3012

TB WOODS
2AK3012

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.05 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619275
N° MFR2AK3012
Prix316.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK3012

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.05 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619275
N° MFR2AK3012
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
Prix316.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672113625

Aperçu

Description du fabricant
2AK3012 2AK30X1/2 FHP TABLEAU