Motion
660L100

TB WOODS
660L100

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 66.0000 po, largeur de 1.0000 po, 176 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620056
N° MFR660L100
Prix121.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
660L100

Courroie de distribution et synchrone – L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 66.0000 po, largeur de 1.0000 po, 176 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620056
N° MFR660L100
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
Prix121.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Longueur
    66.0000 po
  • Longueur totale
    66.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    66.0000 po
  • Poids
    0.3 lb
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    176
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie de distribution
  • CUP_NON
    698672360753

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 660L100