Motion
7005M15

TB WOODS
7005M15

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 15 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620085
N° MFR7005M15
Prix56.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7005M15

Courroie de distribution – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 700 mm, largeur de 15 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI09620085
N° MFR7005M15
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
Prix56.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur
    700 mm
  • Longueur totale
    700 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    700 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Type de courroie
    5M
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de Dents  
    140
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie d’entraînement
  • CUP_NON
    698672227841

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SYNC 7005M15 700-5M-15