Motion
TL2525 1 1116

TB WOODS
TL2525 1 1116

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 1-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621980
N° MFRTL2525 1 1116
Prix109.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL2525 1 1116

Bague de verrouillage conique - série 2525 , 1-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621980
N° MFRTL2525 1 1116
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
Prix109.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Taille de la bague
    2525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672169479
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL252511116 TL2525X1 11/16 TL DOUILLE