Motion
TL403031516

TB WOODS
TL403031516

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622182
N° MFRTL403031516
Prix865.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL403031516

Bague de verrouillage conique - série 4030 , 3-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622182
N° MFRTL403031516
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
Prix865.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Taille de la bague
    4030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672080958
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL403031516 TL4030X3 15/16 TL DOUILLE