Motion
TL404011516

TB WOODS
TL404011516

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622200
N° MFRTL404011516
Prix704.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL404011516

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 1-15/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622200
N° MFRTL404011516
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
Prix704.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672170871
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL404011516 TL4040X1 15/16 TL DOUILLE