Motion
TL40403316

TB WOODS
TL40403316

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 3-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622224
N° MFRTL40403316
Prix366.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL40403316

Bague de verrouillage conique - série 4040 , 3-3/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622224
N° MFRTL40403316
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
Prix366.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672171229
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL40403316 TL4040X3 3/16 TL DOUILLE