Motion
TL504031116

TB WOODS
TL504031116

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 3-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622315
N° MFRTL504031116
Prix826.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL504031116

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 3-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622315
N° MFRTL504031116
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
Prix826.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Taille de la bague
    5040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672087711
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL504031116 TL5040X3 11/16 TL DOUILLE