Motion
SHUSTER SSR10-X23-2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER SSR10-X23-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09625514
N° MFRSHUSTER SSR10-X23-2RS
Prix39.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER SSR10-X23-2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09625514
N° MFRSHUSTER SSR10-X23-2RS
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
Prix39.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE SSR10-X23-2RS BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER SSR10-X23-2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.625 po avec un diamètre extérieur de 1.375 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER SSR10-X23-2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    SSR-X
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE SSR10-X23-2RS BRG