Spécifications
Dimensions
- Taille du filetageNPT 3/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsHomologué UL
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- MarqueRaccords FBP
- Plage de serrage0.472-0.669 po, 12-17 mm
- Plage de température intermittente-40°C - +150°C / -40°F - +302°F
- Plage de température de fonctionnement-20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
- Quantité de l’emballage1
- Classe de protectionIP69, type 4X UL50E
- Matériau du jointEPDM acc. Vers 21 CFR 177.2600
- SérieAcier inoxydable hygiénique NPT
- Norme de filetageNPT ANSI B1.20.1
- Garantie5 ans
Aperçu
- Conçu pour les exigences exigeantes des applications de transformation des aliments, des boissons et des médicaments
- Fabriqué avec des matériaux approuvés en contact avec les aliments conformément à 21 CFR 177.2607
- La finition lisse empêche l’accumulation microbienne
- Résistance au lavage à haute pression IP69
- Décompression intégrée
- Large gamme de joints et de serrage