Motion
MFS382
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : distanciation sociale, Message : Maintien de la distance sociale 6 pi, 17 pi en hauteur, 17 po en largeur
N° D’ARTICLE MI09654619
N° MFRMFS382
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : distanciation sociale, Message : Maintien de la distance sociale 6 pi, 17 pi en hauteur, 17 po en largeur
N° D’ARTICLE MI09654619
N° MFRMFS382
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Application
    Distanciation sociale
  • Couleur
    Orange
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3919.90.5060
  • Numéro CUP du fabricant
    00841669140771
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Maintien de la distance sociale 6 pi
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Distanciation sociale
  • Type de symbole
    Empreintes et flèches

Aperçu

Description du fabricant
MFS382 PANNEAU DE PLANCHER DISTANCIATION SOCIALE 17IN
  • Encouragez la distanciation sociale dans votre entreprise et réduisez le risque de COVID-19
  • Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester hors des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
  • Ce marquage au sol de distanciation sociale gardera les gens debout à 6 pieds de distance dans les allées de caisse, les épiceries, les restaurants et autres lieux d’affaires
  • Empêcher la propagation du coronavirus en faisant la promotion de la sécurité liée à la distanciation sociale
  • L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
  • Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
  • Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
  • Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté