Spécifications
Dimensions
- Hauteur12 po
- Poids0.1 lb
- Largeur12 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurRouge et noir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669140849
- MatérielVinyle
- Message ou symboleSymbole seulement
- Type de symboleEmpreintes (2)
Aperçu
- Rappelez aux consommateurs de pratiquer la distanciation sociale dans votre entreprise essentielle.
- Promouvoir l’importance de se tenir à 6 pieds de distance sur le lieu de travail, l’entrepôt, le centre de distribution, la chaîne de production et l’installation en mesurant le marquage au sol à une distance sécuritaire
- Le marquage au sol en forme d’octogone rouge avertit les autres de s’arrêter à une distance sécuritaire et de maintenir un espace de 6 pieds entre eux lorsqu’ils attendent des produits ou des services et empêche la propagation du coronavirus
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144