Spécifications
Dimensions
- Hauteur17 po
- Poids0.22 lb
- Largeur17 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurRouge et noir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669140894
- MatérielVinyle
- MessageVeuillez rester à 6 pi lorsque vous êtes aligné pour payer
- Message ou symboleMessage seulement
- Objet du messageDistanciation sociale
Aperçu
- Rappelez aux consommateurs de rester à 6 pieds de distance pour éviter la propagation de la COVID-19 lorsqu’ils sont prêts à payer
- Faire la promotion de l’importance de se tenir à 6 pieds de distance dans une épicerie, un dépanneur, une pharmacie et une entreprise essentielle
- Le marquage au sol noir et rouge de l’OSHA avertit les autres de s’arrêter à une distance sécuritaire et de maintenir un espace de 6 pieds entre eux lorsqu’ils attendent des produits ou des services et d’empêcher la propagation du coronavirus
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144