Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Poids0.13 lb
- Largeur24 po
Détails
- ApplicationDistanciation sociale
- CouleurJaune et noir
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3919.90.5060
- Numéro CUP du fabricant00841669141228
- MatérielVinyle
- MessageAttendre jusqu’à ce qu’on vous appelle pour avancer
- Message ou symboleMessage et symbole
- Objet du messageDistanciation sociale
- Type de symbolePoint d’exclamation
Aperçu
- Alertez les autres où attendre tout en pratiquant la distanciation sociale dans votre entreprise essentielle
- Faire la promotion de l’importance de se tenir à 6 pieds de distance dans une épicerie, un dépanneur, une pharmacie et une entreprise essentielle
- Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
- L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
- Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
- Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
- Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144