Motion
PSR293
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : distanciation sociale, Message : Attendez d'être appelé à avancer - Rouge, 6 en hauteur, 24 en largeur
N° D’ARTICLE MI09654656
N° MFRPSR293
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de plancher Slip-Gard . - Application : distanciation sociale, Message : Attendez d'être appelé à avancer - Rouge, 6 en hauteur, 24 en largeur
N° D’ARTICLE MI09654656
N° MFRPSR293
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Application
    Distanciation sociale
  • Couleur
    Rouge et noir
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3919.90.5060
  • Numéro CUP du fabricant
    00841669141242
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Attendre jusqu’à ce qu’on vous appelle pour avancer – Rouge
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Distanciation sociale
  • Type de symbole
    Empreintes (2)

Aperçu

Description du fabricant
L’AFFICHE DU PSR293 E ÉTAGE ATTEND ICI JUSQU’À 6X24 V
  • Alertez les autres où attendre tout en pratiquant la distanciation sociale dans votre entreprise essentielle
  • Faire la promotion de l’importance de se tenir à 6 pieds de distance dans une épicerie, un dépanneur, une pharmacie et une entreprise essentielle
  • Le Center for Disease Control and Prevention décrit la distanciation sociale comme le fait de rester à l’extérieur des lieux collectifs, d’éviter les rassemblements de masse et de maintenir une distance d’environ 6 pieds ou 2 mètres des autres lorsque cela est possible.
  • L’enseigne en vinyle est surlaminée avec une surface protectrice en vinyle texturée maroquinée antidérapante pour une durabilité accrue
  • Imprimé et surlaminé pour protéger les graphiques et le message de la circulation piétonnière intense
  • Dos adhésif en acrylique robuste et permanent avec doublure détachable
  • Pour une adhérence supplémentaire afin que les bords restent abaissés, utiliser le bord sealerMB144

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté