Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.5000 po
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- CouleurGris
- Style reversSécurité
- Type de cuirVache
- Types de produitsGants
- TypeGants
Aperçu
- Cuir latéral fendu de qualité supérieure A+
- Paume double intérieure
- Poignet de sécurité 2.5-inch en cuir au dos
- Cousu avec du Kevlar® fil DuPont™
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire