Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine60 po, 152.4 cm
- Niveau de protection contre les dangersCAT 2
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesBandes réfléchissantes ignifuges argentées de 1 po, aération aux aisselles et au dos, 2 poches à rabat sur la poitrine avec fermeture à bouton-pression, 2 glissières à l’avant, deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet de manche, deux poches doubles à l’avant sur les hanches gauche et droite, taille élastique à l’arrière, col couché avec patte auto-agrippante, poche en filet pour moniteur à gaz sur la poitrine droite, poche pour crayon sur la manche gauche, poche à outils sur la jambe droite, coutures triple aiguille avec fil Nomex, deux poches arrière spacieuses sur les hanches
- Fermeture à la chevilleBouton-pression
- Style chevilleBouton-pression réglable
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1930, NFPA 2112, certifié UL, NFPA 70E, ASTM F1506
- Cote anti-arcs8.9
- Type de fermetureFermeture à glissière et boutons-pression à l’avant
- CouleurGris
- Style reversBouton-pression réglable
- DescriptionCombinaison ignifugée Summit Breeze (FR)
- Type de tissuTissé
- CaractéristiquesCape ventilé, ignifuge, certifié OEKO-TEX, certifié UL, évents sous les bras
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture à glissière et boutons-pression
- Style vestimentaireCombinaison ignifugée
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection contre les éclairs d’arc, protection contre les arcs électriques
- MatérielMélange inhérent
- Protection maximale contre les arcs électriques8.9
- Nombre de poches6
- Poignet de pantalonBouton-pression réglable
- Gamme de produitsBrise du sommet
- Type de produitCombinaisons
- CouturePointe triple
- Type de jointPointe triple
- SérieBrise du sommet
- TypeVêtements de travail
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Cape ventilée
- Certifié UL
- Certifié OEKO-TEX
- Évents d’aération sous les bras
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire