Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine62 po, 157.48 cm
- Niveau de protection contre les dangersCAT 2
- Poids du matériel5.5
Détails
- Détails supplémentairesBandes réfléchissantes argentées FR de 1 po sur les bras et les jambes, 2 poches à rabat à bouton-pression sur la poitrine, 2 fermetures à glissière FR à l’avant, deux fermetures à bouton-pression réglables sur chaque poignet de la manche, deux poches doubles à l’avant gauche et à droite sur les hanches, chacune avec poche à enfiler, taille élastique à l’arrière pour le mouvement et l’ajustement, col couché avec patte autoagrippante pour l’option de levage, poche pour moniteur de gaz en maille sur la poitrine à droite, technologie brevetée Triple Vent, poche pour crayon sur la manche gauche, poche à outils sur la jambe droite, triple aiguille cousue avec du fil Nomex dans les zones d’usure pour plus longtemps, deux poches arrière des hanches spacieuses
- Fermeture à la chevilleBouton-pression
- Style chevilleBouton-pression réglable
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 2112, certifié UL, certifié OEKO-TEX, NFPA 70E, ASTM F1930, ASTM F1506
- Cote anti-arcs8.9
- Type de fermetureFermeture à glissière et boutons-pression à l’avant
- CouleurGris
- Style reversFermeture à bouton-pression
- DescriptionCombinaison ignifuge Summit Breeze (FR) grise 5.5-ounce à manches longues en matériaux mélangés inhérents avec fentes aux aisselles et au dos 1-Inch Argenté Bandes réfléchissantes FR, CAT 2
- Type de tissuTissé
- CaractéristiquesCape ventilée, ignifuge, certifiée OEKO-TEX, bandes réfléchissantes, certifiée UL, aisselles ventilées
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture à glissière et boutons-pression
- Style vestimentaireCombinaison à manches longues
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementVêtements de travail, vêtements ignifuges
- ComprendBandes réfléchissantes argentées de 1 po
- MatérielMélange inhérent
- Protection maximale contre les arcs électriques8.9
- Nombre de poches6
- Poignet de pantalonBouton-pression
- Gamme de produitsBrise du sommet
- Type de produitCombinaisons
- SérieBrise du sommet
- TypeVêtements de travail
Aperçu
- Résistant aux flammes
- Certifié UL
- Certifié OEKO-TEX
- Cape ventilée
- Aération sous les bras
- Bandes réfléchissantes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire