Motion
SBS1001X4T

MCR SAFETY
SBS1001X4T

Chemise – Chemise, manches longues, matériau de mélange intégré, couleur grise, cote d’arc de 8.9 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657366
N° MFRSBS1001X4T
Prix215.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBS1001X4T

Chemise – Chemise, manches longues, matériau de mélange intégré, couleur grise, cote d’arc de 8.9 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657366
N° MFRSBS1001X4T
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
Prix215.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.5 oz/yd2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aérations aux aisselles et au dos, testé ASTM F1930 , brûlure corporelle inférieure à 5 % lorsqu’il est porté avec un jean P2D ignifuge, technologie brevetée triple ventilation, deux poches de poitrine avec rabat et boutons, col boutonné, fermeture réglable à deux boutons sur chaque poignet, double aiguille renforcée avec du fil Nomex
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 2112, certifié UL, certifié OEKO-TEX, NFPA 70E, ASTM F1506, ASTM 1930
  • Cote anti-arcs
    8.9 cal/cm2
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Chemise ignifuge Summit Breeze (FR) - Gris 5.5-ounce Inherent Blend Material - Manches longues avec aération aux aisselles et au dos - CAT-2
  • Utilisation du vêtement
    Vêtements de travail
  • Groupe et classe
    CAT 2
  • Comprend
    (2) poches à la poitrine, col boutonné, bandes réfléchissantes
  • Matériel
    Mélange inhérent
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Série
    Brise du sommet
  • Style chemise
    Boutons vers le bas
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
SBS1001X4T SUMMIT BREEZE 5.5 OZ. INHNT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté