Motion
SBS1002M

MCR SAFETY
SBS1002M

Chemise – Chemise boutonnée, manches longues, matériau de mélange inherent, couleur bleu marine, cote d’arc de 8.9 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657373
N° MFRSBS1002M
Prix187.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBS1002M

Chemise – Chemise boutonnée, manches longues, matériau de mélange inherent, couleur bleu marine, cote d’arc de 8.9 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI09657373
N° MFRSBS1002M
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
Prix187.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.5 oz/yd2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aérations aux aisselles et au dos, testées selon la norme ASTM F1930 , brûlent moins de 5 % du corps lorsqu’elles sont portées avec un jean P2D ignifuge, technologie brevetée triple aération, deux poches à la poitrine avec rabat et fermetures à bouton, col boutonné, double aiguille renforcée avec du fil Nomex, anciennement connu sous le nom de vêtements River City
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F1506, ASTM 1930, certifié UL, conforme TAA, certifié OEKO-TEX
  • Cote anti-arcs
    8.9 cal/cm2
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Chemise ignifuge Summit Breeze (FR) - bleu marine 5.5-ounce matériau mélangé - Manches longues avec fente aux aisselles et au dos - CAT-2
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes
  • Groupe et classe
    CAT 2
  • Comprend
    (2) poches à la poitrine, col boutonné, bandes réfléchissantes
  • Matériel
    Mélange inhérent
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    Brise du sommet
  • Série
    Brise du sommet
  • Style chemise
    Boutons vers le bas
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
SBS1002M SUMMIT BREEZE 5.5 OZ. INHNT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté