Spécifications
Dimensions
- Poids5.5 oz/yd2
Détails
- Détails supplémentairesRésistant aux flammes (FR), aisselles et dos ventilés, CAT 2, testé ASTM F1930 , technologie brevetée triple ventilation, deux poches de poitrine avec rabat et fermetures à boutons, col boutonné, double aiguille renforcé de fil Nomex
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F1506, ASTM 1930, certifié UL
- Cote anti-arcs8.9 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- DescriptionSBS1002 - Chemise ignifugée Summit Breeze (FR) - bleu marine 5.5-ounce - Matériau mélangé Inherent - Manches longues avec fentes aux aisselles et au dos - CAT-2
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes
- Groupe et classeCAT 2
- ComprendFentes d’aération au dos et aux aisselles
- MatérielMélange inhérent
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsBrise du sommet
- SérieBrise du sommet
- Style chemiseBoutons vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire