Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCol boutonné | Deux poches de poitrine avec fermeture à rabat et bouton | Renfort en fil Nomex
- Règlement sur la liste des approbationsASTM 1930, ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
- Type de fermetureBouton
- Style reversBouton-pression réglable
- DescriptionChemise ignifuge Summit Breeze (FR)
- Type de tissuTissé
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantBouton
- Type de vêtementChemise
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques, protection contre les incendies
- Matériel100 % coton
- Nombre de poches2
- Poignet de pantalonDeux boutons réglables
- Type de produitCombinaisons
- CoutureDouble couture
- Type de jointDouble couture
- SérieBrise du sommet
- TypeVêtements de travail
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire