Spécifications
Dimensions
- Taille5
- Largeur de bande3.0000 po, 76.20 mm
Détails
- Détails supplémentairesBandes orange argentées de 3-Inch | Fermeture éclair à l’avant | Porte-onglet pour micro
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionSurvml - Gilet de sécurité d’arpenteur en filet de lime de classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste de visiteur
- Utilisation du vêtementSécurité, visiteur, trafic
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendSupport de languette de microphone
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de poches6
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresOrange, argent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire